普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-223シリーズ

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-223シリーズ 長野計器 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-223シリーズ 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JIS アズワン品番65-4272-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66686429 AA15-223
12,500
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする