曜日別特売

コネクタナット 41極 スタンダード ジャムナット

コネクタナット 41極 スタンダード ジャムナット - SOURIAU

Souriau 851 シリーズのオスジャムナットレセプタクルには、堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています

仕様●極数:41●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:はんだ●シリーズ:851●コード番号:217-2752アズワン品番65-7708-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6669251085107A2041P5016
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする