電池式デジタル圧力計 GCシリーズ
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-48
内容量1個