配電ブロック 29極 1袋 10個入

配電ブロック 29極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の電位分配器は、機能的なアースをマーキングするための寸法が幅 8.3 mm、長さが 100 mm です。公称電圧: 250 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ

仕様●極数:29●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5718 アズワン品番65-7739-62 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66701890 3270225
76,600
75,980
83,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする