白上金ハス 並仏花 中

白上金ハス 並仏花 中 マルエス
(1件のレビュー)

神棚、仏壇用。お花を立てる陶器製の花立です。

仕様●本体サイズ:約直径8cm×高さ15cm●色:白●素材:陶器 アズワン品番67-0487-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66708007 -
790
789
868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途:
お仏壇の花入れ
卸売・小売業

花屋さんで売っている仏花がぴったりフィットする細さで花があちらこちらになってしまったり、斜めになることがありません。
小ぶりな仏壇に変えたためこのくらいの細身のほうがバランスが良く見栄えが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする