エア継手

エア継手 Festo

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作

仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589 アズワン品番65-8011-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66708890 QSLV2-G1/4-10
4,820
4,764
5,240 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする