マルチ消毒スタンド 5L

マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory マルチ消毒スタンド 5L The Joy Factory

高齢者施設での心通う衛生対策。1台3役で人手不足やコスト削減を解決します。
ペーパーホルダー:「よく触れるところをサッと拭き」みんなで毎日拭くのを習慣にします。
人感サイネージ:「認知機能が低下した方への注意喚起」スタッフにかわりお声かけします。

仕様●サイズ:約W27×D42×H142cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、ポリプロピレン・ポリエチレン(ポンプ)、ポリオレフィン系耐薬チューブ(チューブ)、ポリプロピレン(トレイ)、上質紙(モニタ-ケース)、塩化ビニール(モール) アズワン品番65-9540-40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66709039 IS-01-5L-PM
39,300
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする