丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 - AMPHENOL

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7582アズワン品番65-7514-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66715190M85049/69-23Z
4,370
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする