丸型コネクタ 2極 パネルマウント

丸型コネクタ 2極 パネルマウント - LEMO

B シリーズストレートソケット
位置決めガイドと 確実な位置決めシステムを備えたエンクロージャです。 はんだ付け用メスコンタクト付き。

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:15.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2540アズワン品番65-7790-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66715366ENG.1B.302.CLL
6,380
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする