曜日別特売

SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ

SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ - サンコウ電子

パイプ内面などに最適
幅広い測定域を確立

仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66716915SFe-2.5L
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする