曜日別特売

洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット

洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット - イケヒコ・コーポレーション

細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。
強度が高くしっかりとしています。
汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。
カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。
一般的な除菌

仕様●団地間4.5畳●サイズ:255×255cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%アズワン品番65-8869-51危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667170641090031190402
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする