汎用型圧力計(75Φ)立形A枠 GS51-131シリーズ
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番65-4319-96
内容量1個
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。