超高輝度蓄光・反射縁石鋲
自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。透明ポリカーボネートカバー付きで、耐荷重・対候性がUP蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。
仕様●耐荷重:20t●縦(mm):94●横(mm):112●厚さ(mm):22●質量(g):134●取付仕様:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ABS、カバー/ポリカーボネート、反射材/アクリル、蓄光/蓄光顔料・アクリル
アズワン品番65-9038-69
内容量1個