エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 880L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 880L/min - Festo

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありま

仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:880L/min●コード番号:202-2128アズワン品番65-8032-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66728736MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする