一般産業用デジタル圧力計 GCシリーズ

一般産業用デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器

信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを搭載した高耐圧・高耐食タイプのデジタル圧力計です。
GC61のセンサ部には、すでに様々な産業分野で実績のあるSSセンサ(半導体歪ゲージセンサ)を採用しております。このSSセンサは、半導体歪ゲージと起歪部及び圧力接続部までが一

仕様●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12~24V DC±10%●出力:NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC, 80mA max.)●処理:ナシ アズワン品番65-4315-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66729454 GC6117417N300XXXXX0
39,800
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする