丸型コネクタ 23極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 23極 ケーブルマウント - AMPHENOL
仕様●極数:23●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:23P●コード番号:195-0897アズワン品番65-7667-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66731685AHDM06-24-23SN
4,920
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする