曜日別特売

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 200個入

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 200個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6346アズワン品番65-7687-98内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66731807TSM-108-01-S-SV-P-TR
69,700
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする