SAMTEC
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66731807
品番
TSM-108-01-S-SV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6346
アズワン品番
65-7687-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表