コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング 1箱 150個入

コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング 1箱 150個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、15 ポジション、4 mm / 6 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 5 サイズとアレンジャーを用意していますコネクタ及びハウジングタイプ

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5341アズワン品番65-7505-32内容量1箱(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667415981-1564532-1
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする