曜日別特売

Arty Z7-10 Zynq-7000開発ボード

Arty Z7-10 Zynq-7000開発ボード - DIGILENT

Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム
XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。
Zynq-7010は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプロ

仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●650MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB 2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●512MB DDR3、16ビットバス @1050Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは7V~15Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●3.5mmジャックを備えたPWM駆動のモノラルオーディオ出力●ユーザーインターフェース:押しボタン×4、スライドスイッチ×2、LED×4、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×2、Arduino/chipKITシールドコネクタアズワン品番67-0390-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66744224410-346-10
75,700
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする