ロッキングトグルスイッチ

ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)

極数3極 使用温度範囲(℃)-30~85 定格125V-6A 端子形状はんだ端子 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)26±6 操作部形状ロッキングトグル スイッチ特性ON-ON アズワン品番67-0442-16 メッキ 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66744477 8E3011-Z
1,860
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする