バリエピクチャー RMV-3シリーズ
家の中のどんなところでもフィットする。一家に何枚でも安心安全なリフェクスミラーを。
割れない。
自然な色合いを再現。
二重移りしない。
超軽量。
多彩なカラーバリエーションで家の中のどんな空間でもマッチ。
姿見としてもインテリアとしても活用で
仕様●カラー:グリッターゴールド●サイズ:W800×H600mm●厚み:20mm●重量:1.3kg●材質●▼表面…ポリエステルフィルム・フレーム…アルミニウム・芯材…硬質ウレタン・化粧枠…アルミニウム●付属品:△金具2個(取付済)・クリーナークロス・取扱説明書●日本製
アズワン品番65-8909-21
内容量1個