ピエゾパーツ
QCM TRIAL KIT
QCMセンサーを簡単使用し、測定できる
仕様
●測定周波数:9MHz(4MHz~20MHzまで対応)●測定ch:QCM1ch●Gate時間:0.1/1.0[sec]搭載●測定周期:連続●周波数分解能:0.1ppm以下(Gate Time 1secの場合)
アズワン品番
67-0320-47
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66747460
-
¥52,300
¥
51,980
¥57,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません