ACブルゾン シルバー AC1171-05シリーズ
撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ
仕様エアクラフトのブルゾン
材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス
色シルバー
サイズM
番号コード:363-7146
アズワン品番67-2225-63
内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。