曜日別特売

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

仕様●色:透明●外径(mm):1.6●内径(mm):0.8●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●破壊圧力(MPa)(23℃時):3.6●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1988アズワン品番67-2254-84内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66749474UF-M016-C-100
7,250
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする