41x 15x190mm 自転車用スマホホルダー

41x 15x190mm 自転車用スマホホルダー エスコ 41x 15x190mm 自転車用スマホホルダー エスコ 41x 15x190mm 自転車用スマホホルダー エスコ

適合ハンドル:Φ22.2、Φ30mm、Φ34mm(5.5インチは使用できない場合があります。)
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。
高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×15×190●重量(g):(約)27●材質:シリコンゴム●適用スマートフォン/タブレットサイズ:4.5、5.5インチ●カラー:ブラック アズワン品番65-9311-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66752780 EA927LF-71
オープン
1,210
1,331 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする