オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入

オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入 - Thermo Scientific Nalgene

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
<10000×gで液漏れ防止
ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可

仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44内容量1箱(1包×10本)
注意
※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり
※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667553363137-0050
48,180
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする