曜日別特売

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 1箱 168個入

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 1箱 168個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HDMI コネクタレセプタクルタイプは、ケーブル対基板コネクタシステム付きで、はんだ付け温度は 1 ポートで 240 ℃ (最大)です。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒

仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5427アズワン品番65-7508-32内容量1箱(168個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667601842007435-1
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする