リニア アクチュエータ MLN

リニア アクチュエータ MLN Thomson Linear

Thomson Linear MLN14A08 は、単一モータスタック、定格電流 0.8 A、オスねじ端を備えた、NEMA 14 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1100 アズワン品番65-7941-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66760769 MLN14A08-M06010P15000N-C6A0-XXX
74,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする