Extreme CFカード 800倍速 SDCFXSBシリーズ

Extreme CFカード 800倍速 SDCFXSBシリーズ - サンディスク

最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。
高速読み出し/書き込み速度
最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]
Video Performance Guarantee(VPG-20)対応
最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]

仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:32 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。アズワン品番67-0419-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66761487SDCFXSB-032G-G46
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする