曜日別特売

サビハイダークイック100mL

サビハイダークイック100mL - BAN-ZI

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ

仕様
●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300
アズワン品番
67-2482-36
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66763106C-SHDC/M100K
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする