サンコーインダストリー
SUSボタンCAP SSS規格 8×10 10本入
ねじ長さ(mm):10
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):10
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2971
アズワン品番
67-1872-23
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66765915
A0-02-10S0-0080-0100-00-10
¥
831
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください