画像準備中

SUSボタンCAP SSS規格 8×10 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード66765915 品番A0-02-10S0-0080-0100-00-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥831

ねじ長さ(mm):10
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):10

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2971 アズワン品番67-1872-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする