接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入

接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-12 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con

仕様●適合電線サイズ:24→ 12 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6368 アズワン品番65-7765-23 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66766904 3211862
70,300
68,980
75,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする