SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 20mm内径
仕様
●内径:20mm●外径:35mm●静的許容ラジアル荷重:140kN●コード番号:233-0661
アズワン品番
65-7891-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66768539
GE 20 TXG3E
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方