ジェットヒーター

ジェットヒーター オリオン機械 ジェットヒーター オリオン機械

警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
停電(停電安全):停

仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50 アズワン品番65-8883-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66772976 HR120D1-50HZ
156,000
149,000
163,900 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする