LEDヘッドライト LE-Mシリーズ
使用用途:現場作業用LEDヘッドライト
仕様●明るさ:最大150lm●使用電池:単4形電池3本●防水性:IPX6●耐衝撃性:2m●性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております●本体:ABS、PC●バンド:シリコン●付属品:シリコンバンド●カラー:クリア
アズワン品番67-0335-61
内容量1個
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66776354 | LE-M155D-SP | 57807917 | LE-M351D |
![]() |
LEDヘッドライト | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |