曜日別特売

スーパーガラスコーティング剤

スーパーガラスコーティング剤 - ノースサイド

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。

仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50アズワン品番65-8897-66危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777404-
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする