TE Connectivity の DIMM ソケットは、サーバー、通信、ノートブックの各プラットフォームで相互接続の要件に対応します。ソケットには、Peak 性能が必要な高速データ用途に対応するよう設計されたさまざまな機能が用意されています。DDR3 DIMM 垂直スルーホール DDR3 DIMM
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:メモリカード●オス/メス:メス●極数:204●行数:2●ピッチ:0.6mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:71.0mm●幅:26.0mm●深さ:4.7mm●寸法:71 x 26 x 4.7mm●コード番号:186-4993アズワン品番65-7712-23内容量1セット(5個)