東京コスモス電機 東京コスモス電機の 制御機器 東京コスモス電機の 電子部品(オンボード) 東京コスモス電機の 受動部品 炭素系可変抵抗器 RVシリーズ 炭素系可変抵抗器 RVシリーズ 注文コード 66782530 注文コード 66782530 仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×20mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RV20YN20SB104 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66782530 RV20YN20SB104 ¥2,720 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 受動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巻線ポテンショメータ 20Ω 2.5W 東京コスモス電機 税込¥1,395~ ¥1,268~ Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQW612EHA Panasonic(パナソニック) 税込¥824~ ¥749~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥15,378~ ¥13,980~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥5,058~ ¥4,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)ボリューム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります ボリューム ツマミ シェアする マイページ 最近見た商品