双輪キャスター Φ50 MY6Eシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):67●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9140-30
内容量1個
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。