0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ
本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番65-4313-16
内容量1個