AcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズ

AcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズ - bitstrong

人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。
侵入者に対してストロボライトと音

仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787579DS-2CD2326G2-ISU/SL(4mm)
36,000
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする