ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ

ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ パイロット ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ パイロット

ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。
新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。
ブラックに統一されたスタイリッシュなボディです。
紙への筆記に。

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:グリーン●本体色:ブラック●筆記線幅(mm):0.25●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.5●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●原産国:日本●コード番号:385-2905 アズワン品番67-2228-45 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66788814 LJP-20S5-G
200
199
219 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする