曜日別特売

丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm

仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6880アズワン品番65-7784-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667889001629200
2,860
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする