グリーンベル
風呂で使えるカカトヤスリ 粗め PSG-04シリーズ
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。
カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
表面ハードタイプ、裏面ソフトタイプの両面仕様。
仕様
●全長サイズ:154mm●重量:17g●パッケージサイズ:H200×W60×D20mm●パッケージ重量:30g●材質●▼本体/ポリエチレン、ヤスリ/耐水性ヤスリ
アズワン品番
65-8924-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66789234
PSG-04
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください