丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 100個入

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

M12現場設置可能Aコードコネクタ
TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999アズワン品番65-7770-64内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792470T4111001051-000
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする