イノマタ化学
がんばりバケツ15L 10入 ブルー
踏み台式バケツと収納バケツがひとつに。
仕様
●カラー:ブルー●サイズ:35×34×29.5Hcm●容量:17L●材質●▼本体・フタ・ハンドル・インナーバケツ/ポリプロピレン、ストッパー・ハンドルグリップ・ホースホルダー/ABS樹脂●耐荷重:約100kg
アズワン品番
65-8981-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66793057
#3217
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください