サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266LL22SA01Fシリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266LL22SA01Fシリーズ 注文コード 66794999 レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:SA●tpi:6●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9598 アズワン品番65-8132-73 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266LL22SA01F060E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66794999 266LL22SA01F060E ¥65,700 ¥59,980 ¥59,980 ¥65,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業) 税込¥54,978~ ¥49,980~ チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥7,148~ ¥6,498~ 溝入れ突切り用チップ DGS*S タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ チップ TCG18R/L-Full R タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 ハイスチップ 四角90° SANWA 税込¥61,578~ ¥55,980~ ヘッド SMAL DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品