ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズ

ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズ バートル

撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ

仕様エアクラフトのブルゾン 材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス マーベリック サイズL 番号コード:363-7145 アズワン品番67-2225-74 内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66796907 AC1171-82-L
6,338
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする